Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AY20-NPP-NR-AH04-N104

  • ERIKS:14191385
  • Hersteller:000431982-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AY..-NPP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
23.7 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung