CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AY..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 22 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 10.1 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 22.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |