CHF 37.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RALE..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 26.5 mm |
Außenringbreite | 13 mm |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 15.7 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |