INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RALE20-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195647
  • Hersteller:RALE20-NPP-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RALE..-NPP-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
24.5 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
5 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
21.1 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung