INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE35-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669874
  • Hersteller:8499600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
39 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung