INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE25-XL-NPP-B

  • ERIKS:23196873
  • Hersteller:8498470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung