

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RA..-NPP-B |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 43.8 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |