INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung NE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669863
  • Hersteller:8747790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NE..-KRR-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
66.75 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung