INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE60-NPP-B-FA106

  • ERIKS:24026482
  • Hersteller:0008617150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
53.1 mm
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung