INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE55-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669843
  • Hersteller:131322020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
48.4 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
29 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
8 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung