INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE50-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195726
  • Hersteller:GRAE50-NPP-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
43.8 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 64.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026