Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:11669842
  • Hersteller:28281110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
43.8 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9.6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung