INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE40-NPP-B-FA106

  • ERIKS:23524456
  • Hersteller:0008404590000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
43.8 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung