INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE40-NPP-B-AH08

  • ERIKS:14191530
  • Hersteller:003566757-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
43.8 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung