INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:11625254
  • Hersteller:0028280900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
39 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung