INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE30-NPP-B-FA107/125.5

  • ERIKS:11833938
  • Hersteller:007615876-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35.8 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung