INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE30-NPP-B-FA106

  • ERIKS:24026479
  • Hersteller:0008402460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35.8 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung