INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:11669840
  • Hersteller:28280650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
18.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung