INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE20-XL-NPP-B

  • ERIKS:11670305
  • Hersteller:8493400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
18.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 26.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.52inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026