INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE20-NPP-B-FA107/125.5

  • ERIKS:11833935
  • Hersteller:007616422-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung