INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE12-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669837
  • Hersteller:8055130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
28.6 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
22.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung