CHF 42.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRA..-NPP-B |
Schaftdurchmesser | 1.3/16 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35.8 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026