

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRA..-NPP-B |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 14.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.73inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026