

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRA..-NPP-B |
Schaftdurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 28.6 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 24.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026