CHF 794.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 101 mm |
Außenringbreite | 45 mm |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4.05 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |