CHF 576.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 93.7 mm |
Außenringbreite | 41 mm |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 87 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |