INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GNE70-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669829
  • Hersteller:GNE70-KRR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
75.5 mm
Außenringbreite
37 mm
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5.2 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung