CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 68.4 mm |
Außenringbreite | 33 mm |
Dynamische Belastung | 87 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6.1 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |