CHF 121.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 54.6 mm |
Außenringbreite | 23 mm |
Dynamische Belastung | 47 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9.1 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |