INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GNE35-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669825
  • Hersteller:9918210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
20.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung