CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GNE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 50.2 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 29.5 kN |
Statische Belastung | 16.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 11.6 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |