INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GNE100-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669823
  • Hersteller:8839480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'080.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'167.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
109.4 mm
Außenringbreite
49 mm
Dynamische Belastung
184 kN
Statische Belastung
141 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3.55 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung