CHF 2'720.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'940.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 52 mm |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Statische Belastung | 79 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4.85 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |