INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE90-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669814
  • Hersteller:GE 90-KRR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
69.5 mm
Außenringbreite
32 mm
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
79 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4.85 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung