CHF 390.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 70.7 mm |
Außenringbreite | 30 mm |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5.6 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |