Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE80-XL-KRR-B-FA164-AH01

  • ERIKS:14191501
  • Hersteller:000976857-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'833.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'982.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
71 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung