INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE80-XL-KRR-B

  • ERIKS:23195720
  • Hersteller:GE80-KRR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
70.7 mm
Außenringbreite
30 mm
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
54 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5.6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung