Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE75-XL-KRR-B-FA101

  • ERIKS:14191500
  • Hersteller:000926353-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'025.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'108.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
49.5 mm
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung