INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE75-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669811
  • Hersteller:8777270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
67 mm
Außenringbreite
28 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung