CHF 266.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 66 mm |
Außenringbreite | 28 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |