Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE65-214-XL-KTT-B

  • ERIKS:23195659
  • Hersteller:GE65-214-KTT-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KTT-B
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
66 mm
Außenringbreite
28 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung