CHF 1'262.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'364.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 48.5 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |