Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE65-214-XL-KRR-B

  • ERIKS:23227554
  • Hersteller:GE 65 KRRB-214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
66.1 mm
Außenringbreite
28 mm
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung