INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE60-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669808
  • Hersteller:9738150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KTT-B
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
77.9 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung