CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 71.4 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 98.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026