INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE50-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669805
  • Hersteller:8517440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KTT-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
62.8 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung