CHF 94.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 56.5 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |