CHF 53.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 42.9 mm |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 10.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |