CHF 66.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.03inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 51.3 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 11.7 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |