INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE35-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:12356272
  • Hersteller:000951072-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
51.3 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung